Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 12 o liczbie wersji: 86
Wysokiej jakości gwóźdź stopniowy ∅ 3,0 mm, specjalnie zaprojektowany do mocowania w betonie o dużej wytrzymałości, zgodny z DIGA® CS-2 Power i DIGA® CS-3
High-quality universal nail, diameter 2.6 mm, suitable for DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3
Wysokiej jakości gwóźdź uniwersalny ∅ 2,6 mm, odpowiedni do DIGA® CS-2 Power i DIGA® CS-3
Do DIGA CSM-1
Wysokiej jakości gwóźdź stopniowy ∅ 3,7 mm do instalacji sanitarnych i grzewczych, zgodny z DIGA® CS-2 Power i DIGA® CS-3
High-quality universal nail ∅ 2.6 mm compatible with DIGA® CSM-1
High-quality special nail with rolled ballistic tip for fastenings in high-strength concrete
High-quality stepped nail, diameter 3.0 mm, specially designed for fixtures in high-strength concrete, compatible with DIGA CS-2 Power
High-quality universal nail, diameter 2.6 mm, compatible with DIGA CS-2 Power
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.