Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 5
Do uszczelniających elementów dystansowych po usunięciu izolacji
Do wodoszczelnych uszczelnień punktów połączeniowych
Do wodoszczelnego uszczelnienia korków prążkowanych (nr art. 0519160222)
Prefabricated cone in high exposed concrete quality for closing clamping points
Plugs made of high-quality plastic for sealing holes in the formwork. Suitable for diameters from 20 mm to 25 mm. The tabs on four sides ensure a centred hold in the hole.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Jednoskładnikowa wkładka z włókniny sztucznej, rolka
Włóknina do uszczel. dachu płaskiego 1C, narożniki
System mont. śc. przedn. VKM, zestaw
Taśma uszczelniająca złącza WÜTOP® Flex
Uszczelniacz, WÜTOP Dachflex 3D
Klin, zestaw
Klocek montażowy
Zestaw klocków montażowych