Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pudełko szufladkowe PRO
Solidny zasobnik z szufladami do przechowywania narzędzi i innych materiałów roboczych. Możliwość indywidualnego łączenia ze stołami roboczymi i warsztatowymi z serii PRO oraz z blatami roboczymi, podstawami stołów roboczych i łącznikami kątowymi.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Solidna konstrukcja z blachy stalowej, dospawane krawędzie
- Zamknięta dolna część obudowy
- Centralne zamknięcie systemowe chroni zawartość przed kradzieżą
- Aluminiowy uchwyt z etykietami i przezroczystą pokrywą
- Szuflady wysuwane częściowo (80%) zamontowane na łożyskach wałeczkowych
- Wbudowana blokada wyciągania szuflad zapobiega przewróceniu
- Wewnętrzne wymiary szuflad (szer. x gł.): 437 x 587 mm
- Nośność szuflady: 100 kg przy równomiernie rozłożonym obciążeniu
- Rzędy otworów i perforowana podstawa do umieszczania przegród
Zalety serii PRO:
- Szeroki zakres modeli spełniających indywidualne wymagania
- Do wyboru cztery kolory RAL paneli przednich
- Zamki kompatybilne z systemem centralnej blokady
Seria Pro stołów roboczych i warsztatowych jest dostarczana w postaci wstępnie zmontowanej. Dostosowane warianty wymagają zmontowania przez klienta.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!