Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 2 o liczbie wersji: 7
Wstępnie zmontowany wkład zaprawy do kotwy mieszanej w-VPZ (popękany i niepopękany beton). Może być stosowany nawet w bardzo niskich i wysokich temperaturach
Do systemów kotew chemicznych W-VD (beton niespękany)
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Zaprawa do iniekcji chemicznej Do betonu WIT-VIZ
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm