Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Końcówka wtykowa S 4000 FT
Seria 4000 z gwintem wewnętrznym
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wysoki przepływ, do 3900 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Optymalne dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych
Złączki ze stali hartowanej
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość
Szczelne połączenia
Małe zużycie energii i duża wydajność
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Wysoka odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach
Złączki serii 4000 są zgodne z europejską normą 10.4.
Zgodność z innymi złączkami do sprężonego powietrza
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!