Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Złącze wsuwane ukryte CS beton-drewno / stal-drewno
Idealne do ukrytych lub widocznych połączeń, złącza wsuwane pozwalają na wcześniejszą prefabrykację elementów konstrukcji, a tym samym znaczne skrócenie czasu montażu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Złącza wsuwane składają się z dwóch aluminiowych części, które można połączyć w celu uzyskania połączenia kształtowego opartego na klasycznym połączeniu na jaskółczy ogon. Znajdują one zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Od konstrukcji drewnianych i wyposażenia wnętrz po rozwiązania ścienne, dachowe i sufitowe.
- Szybki montaż nośnych połączeń beton-drewno/ drewno-stal
- Znaczne skrócenie czasu montażu dzięki możliwości prefabrykacji
- Wiele wymiarów do indywidualnych i niezawodnych rozwiązań
- Prosty system montażowy z identycznymi odstępami między krawędziami , niewspółosiowo mocowane śruby zapewniają wysoką wytrzymałość połączenia.
- Przenoszenie wysokich obciążeń zarówno w kierunku wsuwania jak i w kierunku prostopadłym do wsuwania. Przenoszenie obciążeń ściskających, rozciągających oraz momentów zginających we wszystkich kierunkach.
- Odporność ogniowa R30 i R60
Wymagane wymiary elementów drewnianych można znaleźć w poniższej tabeli. Zalecana głębokość frezowania dla serii M powinna być o co najmniej 1 mm mniejsza od całkowitej grubości obu płyt razem i o co najmniej 3 mm mniejsza dla serii L–XL. Uwaga: długie śruby powinny być wkręcone od strony czołowej.
W zależności od typu połączenia należy zastosować odpowiedni typ łączników systemowych zgodnie z aprobatą ETA-12/0067 w celu zagwarantowania określonych charakterystycznych wartości nośności dla belki bocznej (drewnianej).
W przypadku połączenia z betonem lub stalą (połączenie podpory głównej) należy zastosować odpowiednie kotwy, śruby do betonu lub śruby do stali. Łączniki są opisane w tabelach.
Płyty złącza można zabezpieczyć przed podniesieniem (jeśli jest to wymagane) za pomocą samogwintujących, blokujących śrub.
Połączenia można łatwo i szybko zamontować. Różne wymiary pozwalają na dopasowanie niezawodnych rozwiązań do wszystkich zastosowań. Obszary zastosowania:
- Konstrukcje drewniane
- Wiaty dla samochodów
- Budowa schodów
- Ogrody zimowe
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!