Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 2000 ze złączem przewodu
Złącze pneumatyczne wyznaczające standardy w zakresie bezpieczeństwa i wydajności podczas podłączania przewodów pneumatycznych PCW.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych
Zawór optymalizacji przepływu ułatwiający duży przepływ, do 2250 l/min, i uzyskanie maksymalnego ciśnienia roboczego 16 barów. Pozwala to uzyskać większą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii dla użytkownika.
Duża odporność na korozję — nawet w najtrudniejszych warunkach
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane
Długi czas eksploatacji
Tuleja blokująca z hartowanej stali
Bezpieczne rozłączanie przy użyciu jednej ręki
Bezpieczne złącze z jednostopniowym procesem rozłączenia umożliwiającym rozłączenie jedną ręką poprzez pociągnięcie za tuleję blokującą Automatyczne rozszczelnienie złącza z zabezpieczeniem przed odbijaniem przewodu.
Profile europejskie są zgodne z innymi złączkami do sprężonego powietrza
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!