Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zacisk dźwigara Uchwyt Nova
Stal ocynkowana C45 (stal hartowana C45 +N zgodnie z DIN EN 10083-2)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Używany do wytworzenia przekazującego siłę połączenia między przecinającymi się wspornikami o różnych kształtach i wymiarach.
Połączenie nałożonych wsporników jest również możliwe dla identycznych szerokości kołnierza.
W celu wyrównania różnych grubości kołnierza można dodatkowo umieścić do trzech elementów dystansowych o łącznej grubości maks. 15 mm między zaciskami dźwigara i płytami łączącymi.
Dla typu M12-LAS jest zintegrowany układ wyrównywania wysokości dwóch dodatkowych elementów dystansowych (w porównaniu z typem standardowym).
Ogólne pozwolenie na budowę nr Z-14.4-493 dla zacisków dźwigara określa połączenia zacisków dźwigara dla efektów statycznych, skutecznie statycznych i dynamicznych.
Śruby i zaciski dźwigara, które zostały już poddane działaniu dynamicznemu, nie mogą być ponownie użyte.
Wartości znamionowe nośności i wartości granicznej siły rozciągającej na połączenie zaciskowe są opisane w ogólnym zezwoleniu na budowę nr Z-14.4-493.
Do mocowania elementów łączących płyta montażowa (klasa wytrzymałości S235 lub wyższa/płyta o grubości co najmniej 10 mm) jest umieszczona między łączonymi wspornikami.
Szczegóły dotyczące odpowiednich wymiarów płyty i odległości otworów są podane w ogólnym zezwoleniu na budowę nr Z-14.4-493.
Wkręcić zgodne z normą DIN EN 14399-1 lub DIN EN 15048-1 złączki składające się z śrub sześciokątnych klasy wytrzymałości 8,8 lub 10,9, nakrętek klasy wytrzymałości 8 lub 10 i odpowiednich podkładek o minimalnej twardości 100 HV, przy czym dla złączek o klasie wytrzymałości 10,9 należy umieścić dwie podkładki pod nakrętkami w każdym wystąpieniu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!