Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Metryczne rozmiary ISO zgodnie z normą EN 50262
Individual, without draw bolt
Z 3 końcówkami tnącymi do wycinania otworów
Śruba naciągowa do ręcznego/hydraulicznego wycinaka
Do wykrojników do otworów w blasze cienkiej M12-M63 i PG9-PG48
12 sztuk. Z ręcznym/hydraulicznym wycinakiem.
8 sztuk
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Gąbki polerskie
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Wyjątkowo miękka gąbka polerska
Gąbka polerska Wave
Miękka ręczna gąbka polerska
Glinka polerska i środek czyszczący