Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wspornik belki stropowej
Wsporniki belki stanowią idealne rozwiązanie dla ukrytych połączeń typu drewno/drewno, np. belki dodatkowe połączone z belkami głównymi lub słupkami. Połączenia w widocznych obszarach mogą być również pochylone.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Filtry wyboru
- Łatwy montaż na miejscu dzięki szczelinie montażowej w płaskim obszarze wspornika belki stropowej
- Blacha ocynkowana ogniowo po obu stronach (S250GD + Z275 (ok. 20 µm)), grubość 3,0 mm zgodna z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnie z normą EN 1995:2013
ETA-09/0105
Dodatkową belkę można zamontować na wsporniku belki zamocowanym na belce głównej po umieszczeniu pierwszego kołka ustalającego w górnym otworze dodatkowej belki. Aby to zrobić, należy zaczepić od góry dodatkową belkę z górnym kołkiem ustalającym, montowanym w otworze, w płaskim obszarze wspornika belki.
Dodatkowa belka powinna być o 40 mm wyższa niż wspornik belki. Jeśli wspornik ma wysokość 90 mm, to należy skorzystać z dodatkowej belki o wysokości 100 mm.
Średnica kołka musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż 0,5 mm (śr. = 8 mm) lub 1,0 mm (śr. = 12 mm).
Dostępne dokumenty robocze:
Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40241.jpg)
Połączenia nośne drewnianych belek stropowych z drewnianymi belkami głównymi lub słupkami w widocznych obszarach
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 40 mm
- Kołek ustalający zgodny z normą EN 14592, śr. = 8, 12 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!