Wózek wielopoziomowy z rur stalowych
Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Pokaż dostępność w sklepie stacjonarnym Würth
Aby sprawdzić stan magazynowy w oddziale Würth, zaloguj się, korzystając ze swoich danych logowania.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +49 7940 15-2400.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Rura stalowa, Ø 26,9 x 1,75 mm
- Kółka z oponami z pełnej gumy i łożyskami wałeczkowymi, obudowa ocynkowana
- Elementy blokujące na kółkach skrętnych zgodne z normą europejską EN 1757-3
- Platforma ładunkowa z płyty drewnianej ze wzorem drewna bukowego (MDF)
- Drewniane platformy ładunkowe są zabezpieczone od spodu ramą kątową
- Wystająca krawędź ma wysokość ok. 15 mm
- Profilowana rama z kątowników stalowych 30/30/3 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!