Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 9 o liczbie wersji: 21
Bez paska do ściągania
Duży worek na odpady z PCW wykonany w 100% z przetworzonych odpadów pokonsumpcyjnych
Niezwykle wytrzymałe, odporne na przebicie i wyjątkowo odporne na rozdarcie worki na śmieci do wszystkich typowych pojemników na odpady o pojemności 120 i 240 litrów
Przezroczysta konstrukcja ułatwia kontrolę poziomu napełnienia i oddzielenie materiałów podlegających recyklingowi
Wyjątkowo wytrzymałe, odporne na przebicia i bardzo odporne na rozdarcia worki na śmieci o mniejszej grubości
With mineral wool labelling in accordance with TRGS 521
Refuse bags made from 100 % recycled post-consumer waste for environmentally friendly and hygienic waste collection
Produkt odporny na rozdarcia i przebicie, w 100% nadający się do recyklingu biologicznego oraz w pełni biodegradowalny
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.