Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 11 o liczbie wersji: 71
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Z małym łbem cylindrycznym. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW30.
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Duży łeb płaski umożliwia bezproblemowe osadzenie w ościeżnicy i optymalne osłonięcie zaślepkami. Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd AW30.
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Z łbem płasko-stożkowym z frezem w celu zapewnienia łatwego zagłębiania w profilach z drewna i tworzywa sztucznego. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW30.
This innovative form of window installation combines performance with ease of installation
Idealnie nadaje się do mocowania okien w gazobetonie i betonie standardowym. Zoptymalizowana geometria gwintu i specjalna powłoka — AMO®-Y do wkręcania bezpośrednio w gazobeton, bez wstępnego nawiercania.
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Bardzo mały łeb cylindryczny pozwalający na wsuwanie w wąskie profile okienne. Stal ocynkowana, niebieska powłoka, napęd AW25.
Uniwersalne rozwiązanie do montażu okien w betonie, cegle dziurawce, pełnej cegle i drewnie
Montaż okienny w betonie i murze z litego kamienia przy zwiększonych wymaganiach nośnych. Ø11,5 mm, z łbem walcowym, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko, napęd AW40
Do montażu okien i drzwi, szczególnie w gazobetonie
Do montażu okien w betonie i murach z pełnej cegły. Wykonana ze stali nierdzewnej A2. Idealnie nadaje się do ościeżnic z drewna termowanego. Z małym łbem walcowym, napęd AW30
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Zaprawa do iniekcji chemicznej Do betonu WIT-VIZ
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm