Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 15 o liczbie wersji: 140
Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666
Stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana, łeb sześciokątny podobny do ISO 10666
Ze zmniejszoną końcówką wiercącą. Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666.
Z podkładką uszczelniającą, stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana, z wydłużoną końcówką wiercącą i łbem sześciokątnym zbliżonym do ISO 10666
Z wydłużoną końcówką wiercącą. Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666.
Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666, zmniejszona końcówka wiercąca
Wkręt samowiercący do konstrukcji fasadowych, wydłużona końcówka wiercąca i łeb sześciokątny
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K), z łbem sześciokątnym i zmniejszoną końcówką wiercącą
Steel case-hardened and hot-dip galvanized with EPDM mushroom seal. For the attachment of fiber cement corrugated boards to wooden substructure
A2 stainless steel with EPDM mushroom seal. For the attachment of fiber cement corrugated boards to wooden substructure
DIN 7504-K z podkładką uszczelniającą, stal nierdzewna A2
DIN 7504-K z łbem ze stali nierdzewnej i podkładką uszczelniającą, stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.