Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym, kołnierzem i zmniejszoną końcówką wiercącą
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K), z łbem sześciokątnym i zmniejszoną końcówką wiercącą
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Ze względu na mniejszą średnicę końcówki wiercącej można uzyskać nawet o 50% większą wartość wykręcania i momentu odspajania w porównaniu z normalnymi wkrętami Pias
- Efekt przyciągania obu płyt
- Grubość materiału do przewiercenia: maks. 2,5 mm
- Do połączeń przy użyciu płyt lub paneli z profili stalowych
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!