Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 7 o liczbie wersji: 136
Stal nierdzewna A2 z dodatkowym ocynkowaniem i powłoką poślizgową. Do mocowania profili stalowych i aluminiowych oraz elementów warstwowych na drewnie, stali i aluminium < 2 mm
Stal nierdzewna A2 z dodatkowym ocynkowaniem i powłoką poślizgową. Do wypełnienia i maskowania błędnie wykonanych otworów i mocowania profili stalowych i aluminiowych na elementach stalowych i aluminiowych ≤ 2 mm
Stal nierdzewna A2 z dodatkowym ocynkowaniem i powłoką poślizgową. Do mocowania profili stalowych i aluminiowych oraz elementów warstwowych na stalowych i aluminiowych elementach konstrukcyjnych ≥ 1,25 mm
Stal galwanizowana i pasywowana na niebiesko z podkładką uszczelniającą. Podstawowy element mocujący do drewna oraz stalowych elementów konstrukcyjnych < 2 mm i aluminiowych elementów konstrukcyjnych < 3 mm w niezatwierdzonych obszarach
Stal nierdzewna A2 z dodatkowym ocynkowaniem i powłoką poślizgową. Do mocowania profili stalowych i aluminiowych na stalowych i aluminiowych elementach konstrukcyjnych ≥ 1,25 mm w obszarach bez aprobaty
Stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana, pasywowana na niebiesko i podkładka uszczelniająca Do mocowania profili stalowych i aluminiowych w stalowych i aluminiowych elementach konstrukcyjnych ≥ 1,25 mm
Stal nierdzewna A2 z dodatkowym ocynkowaniem i powłoką poślizgową. Do mocowania profili stalowych i aluminiowych na drewnie, stali i aluminium < 2 mm w obszarach bez aprobaty
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.