Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem Z trzpieniem AW PIAS®
Wkręty samowiercące pozwalają skrócić czas mocowania drewnianych elementów do metalowej konstrukcji nawet o 50%
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Filtry wyboru
Stal cynkowana
Z gwintem samogwintującym
Łeb płasko-stożkowy z frezem do użytku z twardym i miękkim drewnie
Końcówka AW
- Ulepszone przeniesienie momentu obrotowego
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Większa wydajność montażu dzięki wkręcaniu bez wysiłku; wymagany nacisk kontaktowy do przekazywania momentów obrotowych jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku bitu i gniazda
- Równy rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją.
Zalecenie dotyczące maksymalnej grubości drewna lH zostało obliczone w odniesieniu do maksymalnej grubości metalowej konstrukcji podłoża lU.
W przypadku specjalnych zastosowań wkrętów wing-pias® należy wykonać testy w celu sprawdzenia zasadności stosowania. Montować wyłącznie używając narzędzi wyposażonych w ogranicznik głębokości i sprzęgło kłowe.
- Skrzydełka nawiercające drewno niwelują opory oraz przeciwdziałają powstaniu wymuszonego posuwu
- Otwór pod gwint jest nawiercany w konstrukcji. Skrzydełka wyłamują się po zetknięciu z metalem
- Kilka pierwszych zwojów wkręta nacina gwint, a pozostała część wkręta osadza się w gwincie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!