Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb stożkowy płaski końcówką AW pias®
Wkręty samowiercące pozwalają skrócić nawet o 50% czas mocowania drewnianych elementów do metalowych konstrukcji, stali i powierzchni ze srebrno-szarą powłoką LAFRE®.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Filtry wyboru
Powłoka antykorozyjna nie zawiera Cr(6), odporność powłoki ok. 500 godz. bez korozji stali (test odporności na słoną mgłę zgodnie z DIN EN ISO 9227 — NSS)
Łeb stożkowy płaski z frezem kieszeniowym do twardego i miękkiego drewna
Końcówka AW:
- Lepsze przenoszenie momentu obrotowego
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu obrotowego jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między bitem a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
Zalecenie dotyczące maksymalnej grubości drewna lH zostało obliczone w odniesieniu do maksymalnej grubości metalowej konstrukcji podłoża lU.
W przypadku nietypowych zastosowań wkrętów skrzydełkowych należy wykonać próby z celu potwierdzenia przydatności do danego zastosowania. Montować wyłącznie używając narzędzi wyposażonych w ogranicznik głębokości i sprzęgło kłowe.
- Skrzydełka nawiercające drewno niwelują opory oraz przeciwdziałają powstaniu wymuszonego posuwu
- Otwór pod gwint jest nawiercany w konstrukcji. Skrzydełka odłamują się po zetknięciu z metalem
- Kilka pierwszych zwojów wkręta nacina gwint, a pozostała część wkręta osadza się w gwincie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!