Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem z końcówką AW pias®
Wkręty samowiercące pozwalają skrócić czas mocowania drewnianych elementów do metalowej konstrukcji nawet o 50%
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Filtry wyboru
- Utwardzona C1 (nie ze stali nierdzewnej!)
- Powłoka RUSPERT® (srebrna)
- Łeb płasko-stożkowy z frezem, do użytku w twardym i miękkim drewnie
- Końcówka AW® zapewniająca optymalne przenoszenie sił i ochronę przed korozją
Korzyści w porównaniu z tradycyjnymi wkrętami samowiercącymi wykonanymi ze stali utwardzonej dyfuzyjnie
- Do stosowania ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi o wytrzymałości do 700 N/mm2
- Możliwa większa szybkość cięcia
- Bardziej wytrzymała końcówka wiercąca w zastosowaniach o „fałszywych krawędziach” stalowej konstrukcji
- Skrzydełka pias®, nom. ∅ 6,3 mm, łatwe zastosowanie w konstrukcjach wykonanych ze stali nierdzewnej A2 o grubości do 4 mm
W przypadku specjalnych zastosowań wkrętów wing-pias® należy wykonać testy w celu sprawdzenia zasadności stosowania. Montować wyłącznie używając narzędzi wyposażonych w ogranicznik głębokości i sprzęgło kłowe.
Grubość drewna i konstrukcji lu = maks. długość końcówki lB
- 1. Skrzydełka nawiercające drewno niwelują opory oraz przeciwdziałają powstaniu wymuszonego posuwu
- 2. Otwór pod gwint jest nawiercany w konstrukcji. Skrzydełka wyłamują się po zetknięciu z metalem
- 3. Kilka pierwszych zwojów wkręta nacina gwint, a pozostała część wkręta osadza się w gwincie
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!