Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Standardowe wiertło termiczne z kołnierzem
Idealne rozwiązanie w przypadku konieczności użycia gwintów przy dużej sile wyciągającej i wysokich momentach przetoczenia w blachach ze stali standardowej, stali nierdzewnej, miedzi, aluminium, brązu itp. od grubości 0,5 mm. Alternatywa dla nitowanych i spawanych nakrętek.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Udoskonalenie procesu
Oszczędność czasu do 66% dzięki automatyzacji
Oszczędności
- Nie trzeba używać nitów ani nakrętek spawanych
- Mniej wymaganych etapów procesu
Krótszy czas ustawiania
Czas ręcznego ustawiania krótszy o 50%.
Bez konieczności obróbki końcowej
0% brakujących otworów/gwintów lub obracających się gwintów
Zalety
- Wiercenie i gwintowanie bez wiórów
- Bez odpadów i kosztów utylizacji
- Bez dodatkowych kosztów inwestycyjnych i magazynowych
- Redukcja etapów pracy
- Nie jest wymagany żaden dodatkowy materiał
- Wysoki poziom niezawodności procesu
- Narzędzia VHM charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością
- Można używać do stali standardowej, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu, miedzi, brązu itp.
- Długość gwintu jest wielokrotnością pierwotnej grubości materiału
W celu wydłużenia okresu eksploatacji wiertła, na wiertło należy nakładać pastę smarującą co 2–3 otwory. Zalecenie: Wysokotemperaturowy preparat smarny w paście HSP 1400. Nr art. 0893 123. Zaleca się używanie oprawki narzędziowej 0618 400 001! Podczas wiercenia powstaje duża ilość ciepła (700–800°C). Oprawka z rowkami chłodzącymi zmniejsza przenoszenie ciepła na wrzeciono maszynowe. Bez tej oprawki narzędziowej może dojść do uszkodzenia maszyny. Zastosowanie wygniataka gwintu zwiększa odporność na wyciąganie i nadmierny moment obrotowy w porównaniu z frezami do gwintów. Zalecenie: 0658 20x xxx.
Odpowiednie do stosowania z wiertarkami słupowymi. Motoryzacja i rolnictwo. Budownictwo, branża solarna i grzewcza. Schody, poręcze i elewacje. Meble stalowe i sprzęt rehabilitacyjny.
Zapewnić odpowiednie chłodzenie/smarowanie. Zwrócić uwagę na równomierny posuw.
Prędkość obrotowa:
- Do M3 = 3000 obr./min
- Do M4 = 2600 obr./min
- Do M5 = 2500 obr./min
- Do M6 = 2400 obr./min
- Do M8 = 2200 obr./min
- Do M10 = 2000 obr./min
- Do M12 = 1800 obr./min
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!