Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło stożkowe do blach HSS SMART STEP
Wiertło stożkowe do blach z unikalną technologią SMART STEP i spiralnym rowkiem do niezwykle szybkiego, wygodnego i precyzyjnego zastosowania we wszystkich powszechnie używanych materiałach o grubości materiału do 4 mm.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Technologia SMART STEP
- Do 3x szybsze wiercenie punktowe w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach
- Do 50% dłuższa żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach
- Znacząco większa oszczędność energetyczna wiercenia w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami stożkowymi do blach
- Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka
- Wygodne, bezstopniowe wiercenie lub powiększanie istniejącego otworu
- Wiercenie bez zadziorów i deformacji blachy
- Precyzyjne okrągłe otwory
Głęboki szlifowany rowek spiralny
Doskonałe usuwanie wiórów
Skalowanie laserowe w rowku
Łatwy odczyt średnicy otworu podczas procesu wiercenia
3-częściowy płaski uchwyt narzędziowy
- Bez ślizgania w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przeniesienie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów, wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające certyfikat Cradle to Cradle Certified® Bronze
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
- Uniwersalne narzędzie do dużych, bezstopniowych wierceń w blachach.
- Centrowanie, wiercenie punktowe, wytaczanie i gratowanie blachy, rur i profili w jednym kroku. Można używać zarówno w wiertarkach ręcznych, jak i sprzęcie stacjonarnym.
- Idealnie nadaje się do pracy przy instalacjach elektrycznych, hydraulicznych i grzewczych, w warsztatach samochodowych, technologii budowy maszyn, produkcji szaf rozdzielczych oraz opracowywania pojemników i urządzeń.
- Zapewnić odpowiednią ilość płynu chłodzącego/preparatu smarnego.
- Przestrzegać tabeli prędkości obrotowych
- Nie naciskać podczas wiercenia. Wiertło stożkowe do blach automatycznie wsuwa się w blachę.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!