Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSS DIN 345 typ RN
Doskonałe wiertło do stali ze stożkiem Morse'a, szeroki zakres zastosowania w przypadku nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego, do stosowania w wiertarkach kolumnowych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Dokładne nawiercanie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Optymalne szlifowanie poprzeczne
Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów dzięki powierzchni obrabianej strumieniowo-ściernie
Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie
Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!