Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW
Profesjonalne wiertło do aluminium do precyzyjnego wiercenia w miękkich materiałach dających długi wiór. Zalecane do wytrzymałości wynoszącej 600 N/mm² (np. aluminium i stopy aluminium ≤ 10% krzemu, cynku, miedzi, termoutwardzalnych tworzyw sztucznych).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Bardzo dokładne wiercenie
Solidne wiertło spiralne o krótkiej konstrukcji, które zapewnia bardzo dokładne wiercenie
Samocentrujące
Wykończenie ze szlifem poprzecznym zapewnia dobry efekt centrujący nawet na okrągłych materiałach, dzięki czemu nie ma potrzeby punktowania ani pilotowania
Duża trwałość
Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów oraz gwarantują wysoką precyzję i długą żywotność.
Doskonałe usuwanie wiórów
Gładkie rowki spiralne zapewniające doskonałe usuwanie wiórów z wierconego otworu
Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!