Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSS DIN 1897 typ RN
Bardzo krótkie precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowań, do nawiercania stali o wytrzymałości do 850 N/mm² i żeliwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
O 20% mniejsza siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami oraz szybszy postęp prac i delikatniejszy sposób pracy
Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne
Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zoptymalizowany wierzchołek centrujący
Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjna geometria punktu zapewniająca dokładne otwory wiercone
Doskonała przyczepność środków chłodząco-smarujących i niższa tendencja do gromadzenia się materiału
Waporyzowana powierzchnia
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!