Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSS DIN 1869 R2 typ RN
Wiertło przedłużane do wiercenia głębokich otworów w stali o wytrzymałości 850 N/mm², w żeliwie i w materiałach kompozytowych (np. profile z tworzywa sztucznego ze rdzeniem stalowym).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia się osadów
Waporyzowana powierzchnia
- Podczas używania wierteł zgodnych z DIN 1869 zaleca się uprzednie wywiercenie otworu prowadzącego o głębokości od 1xD do 2xD. Nasze bardzo krótkie precyzyjne wiertła zgodne z DIN 1897 (nr art. 062470...) idealnie się do tego nadają.
- Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!