Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Bardzo długie wiertło z wyjątkową technologią SMART STEP do precyzyjnego ręcznego wiercenia okrągłych otworów w miękkim i twardym drewnie, materiałach kompozytowych, stali do 1000 N/mm², żeliwie, aluminium, tworzywie sztucznym, miedzi, mosiądzu i brązie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Pierwsze bardzo długie wiertło spiralne o stopniowej geometrii końcówki
Precyzyjne okrągłe otwory bez użycia punktaka centrującego
Do 100% szybsze niż typowe bardzo długie wiertła ze stali HSS
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Precyzyjne wiercenie i brak konieczności wstępnego wiercenia pomimo bardzo długiej konstrukcji
- Zapobiega ślizganiu narzędzia nawet w bardzo głębokich otworach
- Znacznie mniej wysiłku w porównaniu z wierceniem przy użyciu zwykłego wiertła spiralnego o bardzo dużej długości
- Proste przetaczanie lub powiększanie istniejącego otworu
Uchwyt 3-płaszczyznowy
- Brak uślizgów w uchwycie wiertarskim; szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie siły
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Zrównoważone ekologicznie opakowania produktów wykonane w 100% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów domowych), w 100% nadające się do recyklingu i posiadające brązowy certyfikat Cradle to Cradle Certified®
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużony wierzchołek wiertła (patrz wymiar l3)!
- Idealne do wiercenia w cienkościennych materiałach kompozytowych, np. w konstrukcjach okien (profile z tworzywa sztucznego ze stalowym rdzeniem)
- Wysoka jakość wierconych otworów i znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami do drewna.
- Idealne do wiertarko-wkrętarek akumulatorowych, a także do wiertarek ręcznych i kolumnowych oraz do pras wiertarskich
- Uniwersalne rozwiązanie do gładkich, zaokrąglonych i nierównych powierzchni
Aby uzyskać optymalny postęp wiercenia i uniknąć zakleszczania, należy regularnie wycofywać wiertło w celu usunięcia wiórów w przypadku dużych głębokości wiercenia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!