Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSCo8 WN TYP RH
Wyjątkowo stabilne wiertła ze stożkiem Morse’a z 8% stopu kobaltowego do wiertarek stojakowych, przeznaczone do obróbki twardych materiałów (np. Hardox) o bardzo wysokiej wytrzymałości do 1400 N/mm², takich jak łyżki koparek, osprzęt ciężarówek, płyty pancerne, pługi śnieżne, maszyny rolnicze itp.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Najwyższa stabilność i moc cięcia
Bardzo krótki odcinek wiercenia i wzmocniony rdzeń
Bardzo skuteczna ochrona przed uszkodzeniem
Zoptymalizowana krawędź tnąca i specjalny płaski kąt spirali
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!