Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSCo8 WN typ RH MAGMA
The extremely long-lasting drill bit with Magma multi-layer coating and 8 % cobalt alloy for universal processing of conventional steels, titanium and hard-to-machine materials (e.g. Hardox) with high strengths up to 1550 N/mm².
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!