Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSCO, DIN 338, typ RN, MAGMA
Precyzyjne wiertło typu long-life z powłoką magma do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali żaroodpornych i tytanu. Doskonałe rozwiązanie także do szerokiego zakresu zastosowań, np do nawiercania stali o wytrzymałości 1200 N/mm² i żeliwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Nawet 9-krotnie dłuższa żywotność narzędzia w porównaniu z wiertłami bez powłok, nawet 2-krotnie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi powłokami (odporność na temperatury do 800°C), a także nawet o 50% wyższa prędkość cięcia w porównaniu z wiertłami bez powłok
Specjalna powłoka wielowarstwowa Magma
Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zoptymalizowany wierzchołek centrujący
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!