Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 MFD Speed
Ręczne wiertło o wysokiej prędkości do precyzyjnego wiercenia w niemalże wszystkich materiałach, np. w stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stalach żaroodpornych i tytanie. Produkt nadaje się również do ogólnych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych (takich jak aluminium, stopy aluminium, brąz, tworzywo sztuczne).
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Szybkość do 50% wyższa niż w przypadku typowych szlifowanych wierteł spiralnych
Geometria zoptymalizowana pod kątem szybkości
Bezkonkurencyjne wycentrowanie, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Kąt wierzchołkowy 135° i zoptymalizowane ścinanie poprzeczne
Niski współczynnik tarcia i szybkie usuwanie wiórów
Wysokiej jakości wzór Vario
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm):
- Brak luzu w uchwycie wiertarskim — szybsza, bardziej komfortowa praca
- Optymalne przenoszenie mocy
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Minimalny wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Produkt dostępny tylko w ofercie firmy Würth
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Specjalnie zaprojektowane wiertło do różnych zastosowań w zakresie wkrętarek akumulatorowych i ręcznych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!