Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSCO, DIN 1869, R2, typ RN
Wyjątkowo długie wiertło spiralne do głębokich otworów w stali nierdzewnej, przeznaczone do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali żaroodpornych i szerokiego zakresu zastosowań ogólnych dot. stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz żeliwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Doskonałe usuwanie wiórów
Specjalny profil rowka mocującego (krótszy czas obróbki dzięki mniejszej liczbie cykli usuwania wiórów)
Precyzyjny, prosty wzór wiertła
Podwójne łysinki prowadzące
Zwiększenie trwałości narzędzia o około 30% w porównaniu z nieobrobionymi powierzchniami
Azotowanie włókien
- Podczas używania wierteł zgodnych z DIN 1869 zaleca się uprzednie wykonanie otworu prowadzącego o głębokości od 1xD do 2xD. Nasze bardzo krótkie wiertła typu long-life zgodne z DIN 1897 (nr art. 062674 itp.) idealnie nadają się do tego celu.
- Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!