Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło spiralne HSCO, DIN 1869, R1, typ RN
Wyjątkowo długie wiertło spiralne do głębokich otworów w stali nierdzewnej, przeznaczone do obróbki stali nierdzewnej (np. V2A, V4A), stali żaroodpornych i szerokiego zakresu zastosowań ogólnych dot. stali o wytrzymałości do 1000 N/mm² oraz żeliwa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Doskonałe usuwanie wiórów
Specjalny profil rowka mocującego (krótszy czas obróbki dzięki mniejszej liczbie cykli usuwania wiórów)
Precyzyjny, prosty wzór wiertła
Podwójne łysinki prowadzące
O około 30% dłuższa żywotność niż w przypadku nieobrobionych powierzchni
Azotowanie włókien
- Podczas używania wierteł zgodnych z DIN 1869 zaleca się uprzednie wykonanie otworu prowadzącego o głębokości od 1xD do 2xD. Nasze bardzo krótkie wiertła typu long-life zgodne z DIN 1897 (nr art. 062674 itp.) idealnie nadają się do tego celu.
- Przyporządkowanie wierteł koronowych / materiałów: patrz tabela przeglądowa
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!