Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Seria wierteł koronowych HSS
7 sztuk. Standardowe wiertło koronowe ze stali HSS przeznaczone do wiercenia dużych otworów przelotowych o średnicy do 50 mm przy użyciu mobilnych wiertarek magnetycznych lub wiertarek stacjonarnych w stalach konwencjonalnych do 850 N/mm², w drewnie oraz w metalach nieżelaznych, takich jak aluminium i stopy aluminium, a także w tworzywach sztucznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wysoka wydajność, błyskawiczny postęp wiercenia oraz długa żywotność
W przeciwieństwie do wiercenia w litym materiale wycinany jest jedynie cienki metalowy pierścień. Rdzeń wiertniczy jest wyrzucany przez wypychacz.
Bez konieczności nawiercania wstępnego, bez powstawania zadziorów
Bez konieczności obróbki wstępnej i końcowej
Zoptymalizowana geometria cięcia
- Długa żywotność w porównaniu z wieloma standardowymi wiertłami koronowymi
- Gładki profil wiercenia
- Otwór wiercony o precyzyjnych tolerancjach
Dokładne prowadzenie, bez poślizgu
Możliwość wiercenia otworów nachodzących na siebie. Bezproblemowe wiercenie na zakrzywionych powierzchniach i sztywnych przewodach.
- W przeciwieństwie do wierteł spiralnych, wiertło koronowe nie obrabia całej średnicy otworu, ale tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiercenia jest wypychany przez wypychacz sprężynowy, który nie wchodzi w zakres dostawy. Wiertła koronowe są zatem nawet do 10 razy szybsze pod względem czasu wiercenia w porównaniu z wiertarkami spiralnymi.
- Wystarczające ciągłe chłodzenie podczas całego procesu wiercenia znacznie wydłuża żywotność wiertła koronowego. Nie pracować na sucho
- Nie używać do preszpanu, tytanu oraz stali żaroodpornych i wysokostopowych
- Informacje dotyczące przypisania wierteł koronowych do odpowiednich materiałów oraz wartości cięcia można znaleźć w tabelach przeglądowych
- Podczas pracy należy stosować odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice ochronne
- Zdjąć luźną odzież lub biżuterię, która może zostać pochwycona przez ruchome części
- Wierteł koronowych nie należy używać z ręcznym prowadzeniem
- Przed użyciem zapewnić idealną koncentryczność i prawidłowe zaciśnięcie napędu narzędzia
- Z trzonkiem Weldon ∅ 19 mm do stosowania w mobilnych wiertarkach magnetycznych lub wiertarkach stacjonarnych do wykonywania dużych otworów o średnicy do 50 mm
- Stosowanie w wiertarkach firmy Fein z uchwytem QuickIn jest możliwe z użyciem adaptera
- Stosowanie w wiertarkach stacjonarnych ze stożkiem Morse'a jest możliwe z odpowiednim uchwytem
- Wsunąć wypychacz do wiertła koronowego
- Wsunąć wiertło koronowe do uchwytu wiertarki i silnie dokręcić śruby z gniazdem sześciokątnym
- W przypadku uchwytów szybkomocujących wiertło koronowe jest automatycznie blokowane
- Upewnić się, że wiertło koronowe jest pewnie osadzone w uchwycie
- Boczne naprężenie wiertła podczas pracy może prowadzić do jego złamania
- Ustawić wiertarkę we właściwej pozycji i upewnić się, że jest stabilna
- W razie potrzeby przed wierceniem zabezpieczyć wiertarkę przy użyciu pasa bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku prac na pionowych powierzchniach i nad głową
- Sprawdzić dane w tabeli prędkości i użyć płynu chłodzącego
- Wiercić starannie (bez potrzeby centrowania i nawiercania); zachowując równą prędkość wiercenia i posuwu przez cały proces
- Po każdym wierceniu usunąć wióry i rdzeń wiercenia
- Zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed ryzykiem obrażeń: wióry i rdzenie wiercenia mogą być bardzo gorące i ostre
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!