Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło do zgrzein punktowych HSCO
Ekonomiczne, standardowe wiertło do luzowania zgrzein punktowych przy użyciu ręcznych wiertarek na konwencjonalnych panelach karoserii o wytrzymałości do 850 N/mm2 we wszystkich rodzajach pojazdów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Bardzo stabilna geometria końcówki ułatwia pracę w trudnych warunkach z wykorzystaniem wszystkich powszechnie stosowanych wiertarek ręcznych
Zoptymalizowana geometria końcówki zapewnia dłuższą żywotność w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami do zgrzein punktowych
Doskonałe centrowanie wiertła na zgrzeinie punktowej i precyzyjne otwory
Kieł centrujący 115°
Wiercenie bez zadziorów
Kąt wierzchołkowy 180° na narożnikach wykończeniowych
- Nie stosować w maszynach pneumatycznych (np. wiertarka Vario, Spitznagel itp.)
- Nie używać z wiertarkami udarowymi i wrzecionowymi
- Do wiercenia cienkościennych przedmiotów z blachy stalowej <= 850 N/mm2, blachy mosiężnej, blachy aluminiowej, blachy cynkowej, blachy miedzianej oraz płyt plastikowych
- Do stosowania w wiertarkach z uchwytem 3-szczękowym
Zapewnić utrzymanie stałej prędkości obrotowej
Maksymalna prędkość obrotowa
- Maks. 1100 obr./min w przypadku ∅ 6 mm
- Maks. 850 obr./min w przypadku ∅ 8–9 mm
- Maks. 650 obr./min w przypadku ∅ 10 mm
Stosować środki chłodząco-smarujące i preparaty smarne w miarę możliwości
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!