Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Wiertło do nakiełków NC, 90 stopni HSCO WN typ RN TiAIN
Do otworów centrujących, geometria końcówki 90°.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Dokładnie wyśrodkowana końcówka szlifierska ze ścinem wiertła
Łatwe wiercenie i wysoka dokładność kształtu środkowego otworu centrującego.
Wyjątkowo wysoka stabilność
Krótkie rowki wiórowe zapewniają dodatkową stabilność wiertła.
Powłoka TiAlN
- Powłoka chroniące przed zużyciem o twardości 3600 HV.
- Odporne na temperaturę do 900°C
Długa żywotność narzędzia
Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów i jednocześnie gwarantują wysoki stopień precyzji i długą żywotność.
Patrz tabele ogólne dotyczące wyboru wierteł/przypisania materiału.
Do stali zwykłej i stali nierdzewnej
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!