Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Specjalne spiralne wiertło koronowe do szalunków HSS
Wiertła koronowe ze stali o wysokiej jakości HSS ułatwiają zastosowania w metalach i wydłużają żywotność nawet o 60%.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Optymalna koncentryczność, bez ryzyka złamania
Zabezpieczone metalowym spoiwem połączenie drobnym gwintem wiertła koronowego i wałka
Zapobieganie wypadkom
Otwarte rowki wiórów do trzonka (od ∅ 16 mm) zapobiegają blokowaniu wiertła w drewnie.
Zgodnie z przepisami niemieckiej instytucji dotyczącymi ustawowego zapobiegania i ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków
- Do prowadzenia rur w drewnie, płytach gipsowych, lekkich płytach budowlanych itp.
- Do wiercenia przez szalunki
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!