Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 3 o liczbie wersji: 110
Doskonałe rozwiązanie do wzmocnień i twardych materiałów, wyposażone w symetryczną głowicę z czterema krawędziami tnącymi i spiralą odprowadzającą Vario ze wzmocnionym rdzeniem.
Mocne wiertło udarowe o geometrii głowicy w kształcie X z poczwórną spiralą podającą zapewnia wysoką prędkość wiercenia przy bardziej płynnym działaniu z większą dokładnością w porównaniu z konwencjonalnymi wiertłami wyposażonymi w głowicę z dwiema krawędziami tnącymi.
Wysokiej jakości frez przystosowany do zbrojeń i pracy w każdych warunkach. Oprawka narzędziowa przystosowana do SDS-max.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW