Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 3 o liczbie wersji: 6
With special centring point for shorter drilling times, suitable for almost all materials such as hardwood and softwood, cast iron, non-ferrous metals, conventional steel and stainless steel
Szczególnie nadaje się do materiałów ściernych, takich jak mur i płyty gipsowo-kartonowe
Do pił otworowych HW (płaskie cięcie) i pił cylindrycznych MBS HW
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW