Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zaciski do lin
Zgodnie z WN 5176 032 stal nierdzewna A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Odpowiedni do elastycznej liny stalowej 7 x 7 lub 7 x 19
Nie nadaje się do liny stalowej 1 x 19!
Produkty te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego. W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!