Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Cylindryczny blachowkręt, forma C z gniazdem sześciokątnym
Stal nierdzewna A4, zwykła, forma C
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
Forma C = gwint ostry
Forma F = gwint płaski
Forma R = gwint okrągły
Blachowkręty ze stali nierdzewnej są słabsze niż utwardzone dyfuzyjnie blachowkręty stalowe. Oznacza to, że wkręty te nie mają możliwości formowania przeciwgwintu w blasze stalowej. Z tego względu stosuje się je wyłącznie w materiałach miękkich, jak np. aluminium.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!