Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 5 o liczbie wersji: 49
Ideal for concealed or visible connections, the plug-in connectors enable a high degree of pre-fabrication and hence a considerable reduction in assembly times
Structural spacer plate inserted between WOOD CONNECTOR WC-DT-150 or WC-DT-D-150 and the pole of timber framing elements to compensate for levelling the wall assembly.
Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of wall, roof and ceiling elements with narrow timber or CLT cross sections such as wall connections (< 120 mm) or ceiling and roof elements (< 200 mm).
Structural dovetail connector made of laminated beech veneer for the installation of solid wood or CLT wall, roof and ceiling elements.
Idealne do ukrytych lub widocznych połączeń, złącza wsuwane pozwalają na wcześniejszą prefabrykację elementów konstrukcji, a tym samym znaczne skrócenie czasu montażu
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.