Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Uchwyt wielokablowy W-KSH 935 plus
Jednostronne lub dwustronne wykonanie. Odpowiedni do DIGA® CS-2 POWER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Szybkie, tanie i atrakcyjne wizualnie mocowanie
- Proste układanie kabli w ścianach, podłogach i podłogach pośrednich
- Automatyczny mechanizm blokujący pozwala na szybkie i proste mocowanie
- Niskie wymagania przestrzenne dzięki płaskiej konstrukcji
- Odporność na temperaturę: -30° do +80°C
- Nie zawiera halogenu ani silikonu
- Do gwoździ DIGA: NG CS-2-HFB, nr art. 0864 950 227–0864 950 238 i nr art. 0864 951 227–0864 951 238
- Długość używanego gwoździa zależy od twardości podłoża
Odpowiednie podłoża: Podłoże betonowe (standardowy beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) zgodnie z normą DIN EN 206, cegła lita (VZ), cegła piaskowo-wapienna (KSV) i stal.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!