Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Twist drill bit SD+ DIN6537 12xD Type N IC ALTINDUR pl
Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications. High degree of stability and universal application with straight main cutting edge. Special geometry for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!