Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Twist drill SD4.0 DIN 6537K type N IC ANTRADUR Uni
Solid carbide high performance drill bit with interior cooling channels for universal applications. The special surface treatment results in perfect chip removal. Optimal roundness of the hole through 4 drill heels allows precise alignment of the hole with optimal surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!