Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Kotwa z gwintem wewnętrznym W-VIZ-IG/S
Do systemów iniekcji W-VIZ-IG/S (beton). Stal cynkowana
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Filtry wyboru
- Można używać standardowych prętów gwintowanych i śrub (wymagania można znaleźć w ETA-04/0095)
- Możliwość wyrównania z materiałem podłoża:
- Części mogą być montowane i demontowane w dowolnie wybranym momencie.
- Kotwa iniekcyjna jest przeznaczona do betonu spękanego (strefa rozciągania) i betonu niespękanego (strefa ściskania)
- Utwardzona zaprawa chemiczna zapewnia najlepsze możliwe uszczelnienie nawierconego otworu
- Otwory można wywiercić przy użyciu młotowiertarki (W-VIZ-IG od M6 do M20), wierteł koronowych (W-VIZ-IG od M8 do M20 wyłącznie w suchym betonie) i wiertnicy diamentowej (W-VIZ-IG od M8 do M20).
- Mocowanie z małym naciskiem podczas rozprężania pozwala na uzyskanie niewielkiego odstępu krawędziowego i osiowego
- Geometria kotwy z gwintem wewnętrznym zapewnia odpowiednią charakterystykę po rozprężeniu
- Mechaniczne oczyszczanie nawierconego otworu: Łatwość użytkowania, bezproblemowe oczyszczanie nawierconego otworu, możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Kotwa ze stali ocynkowanej rozszerzana w wyniku oddziaływania siły/momentu obrotowego w rozmiarach M6, M8, M10, M12, M16 i M20
Odpowiednia chemiczna zaprawa iniekcyjna: WIT-VM 100, WIT-Express
Oczyścić otwór:
2x przedmuchanie, 2x mechaniczne szczotkowanie, 2x przedmuchanie
W przypadku W-VIZ-IG M16 należy przedmuchać nawiercony otwór sprężonym powietrzem (min. 6 barów, bez oleju) przy użyciu odpowiednich dysz
Ta kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną do używania w zbrojonym lub niezbrojonym standardowym betonie o klasie wytrzymałości co najmniej C20/25 i co najwyżej C50/60 zgodnie z normą EN 206: 2000-12
Kotwa posiada Europejską Aprobatę Techniczną do użytku w betonie spękanym (strefa rozciągania) i betonie niespękanym (strefa ściskania)
Obciążenia statyczne (np. masa własna, złącza, składowane materiały) lub quasi-statyczne (np. poręcze)
Rozmiar kotwy od M6 do M20: Montaż w suchym lub mokrym betonie
Rozmiar kotwy M10 do M20:
Montaż w nawierconych otworach wypełnionych wodą
Do użytku w betonie < C20/25 i kamieniu naturalnym (na takie rozwiązanie nie ma Oceny Technicznej )
W-VIZ-IG/S (stal ocynkowana) można używać w suchych pomieszczeniach
Można używać do mocowania konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt fundamentowych, podpór, poręczy, konstrukcji drewnianych, belek itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!