Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Szczelny i wiatroizolacyjny mankiet ®
Do szybkiego i trwałego uszczelniania otworów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Mocny klej bezrozpuszczalnikowy o maksymalnej odporności na starzenie
Można stosować w temperaturach od -5°C
Optymalna kompensacja ruchów elementów i redukcji nacisku na obszar uszczelnienia
Dzięki stożkowej, elastycznej przelotce z długimi uszczelnionymi łącznikami
Maksymalne bezpieczeństwo podczas testów szczelności budynku
Gwarantowana szczelność zgodnie z normą DIN 4108-7, wytyczną OVE R7 oraz aktualnym rozporządzeniem EnEV.
Szczelny i wiatroizolacyjny kołnierz WÜTOP idealnie nadaje się do wiązania membran dachowych podkładkowych WÜTOP, folii dachowych ochronnych WÜTOP, paroizolacji WÜTOP i membran do fasad WÜTOP. Kołnierz był testowany na tych foliach. Z tego powodu zalecamy stosowanie folii WÜTOP w celu uzyskania optymalnych rezultatów.
Powierzchnia nakładania musi być sucha i oczyszczona ze smaru, resztek i kurzu. Porowate i absorbujące powierzchnie, takie jak beton, tynk, miękkie płyty wiórowe itp., należy wstępnie pokryć preparatem gruntującym AdhesionPlus lub preparatem gruntującym w sprayu.
Tuleję należy wybrać zgodnie z wymiarami kanału, aby zagwarantować szczelność i redukcję obciążeń.
Tuleje są fabrycznie pokrywane talkiem. W przypadku niewystarczających właściwości poślizgowych należy skorzystać z dołączonej do zestawu saszetki z talkiem i nałożyć go na wewnętrzną przelotkę lub rurę.
Trwałe uszczelnienie otworów od strony wewnętrznej i zewnętrznej poprzez membrany dachowe podkładkowe i folie dachowe ochronne WÜTOP, paroizolacje WÜTOP, membrany do fasad WÜTOP, mur, beton, stal, drewno i płyty OSB.
Wyciągnąć mankiet nad rurę. Odciągnąć folię zabezpieczającą. Docisnąć kołnierz samoprzylepny za pomocą wałka dociskowego lub szpatułki z tworzywa sztucznego. Należy unikać składania i zagniatania oraz zachować ostrożność podczas rozwijania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!