Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 10 o liczbie wersji: 32
Ideal all-round tool on stainless steel and aluminium
Z zagniatanym drutem stalowym do łatwego usuwania rdzy i zadziorów przy użyciu szlifierek prostych i wiertarek
Ze szczotkami szlifierskimi wykonanymi z włókien poliamidowych impregnowanych ziarnem ściernym z węglika krzemu.
Ideal all-round tool on steel and cast iron parts
Do lekkich i średnio ciężkich prac obejmujących usuwanie zadziorów i rdzy
All-round tool ideal for steel, cast metal and aluminium
Z plecionym drutem ze stali nierdzewnej do zgrubnego szczotkowania w trudno dostępnych miejscach
Enables access to hard-to-reach areas in the bodywork, such as folds and grooves for solder joints or inside corners. For easy removal of rust, sealant, paint and scale.
Z zagniatanym drutem stalowym powlekanym mosiądzem i tworzywem sztucznym, do szlifierek prostych i wiertarek
All-round tool suitable for removing joints and rust on edges. For cleaning recesses and removing paint.
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Tarcza szlifierska Useit® Superpad, drewno
Nadwoziowa piła tarczowa z płaskim adapterem
Piła cylindryczna, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Nadwoziowa piła tarczowa z adapterem SIG
Krążek papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Rolka papieru ściernego do pracy na sucho, do drewna KP perfect
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RW