Zarejestruj się i korzystaj ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.
Sprzedaż tylko dla firm
Ten kod QR stracił ważność. Kliknij na przycisk poniżej, aby aktywować go ponownie.
Sortowanie
Liczba znalezionych pozycji: 1 o liczbie wersji: 14
For mounting insulation panels in concrete made from stainless steel. Tested fire resistance
Znaleziono więcej pozycji. Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, wprowadź bardziej szczegółowe dane.
Prosimy sprawdź poprawność wprowadzanego tekstu lub poszukaj pod innym hasłem.
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego Zebra Shark®, bez kołnierza
Kotwa uniwersalna z tworzywa sztucznego ZEBRA Shark®, z kołnierzem
Kołek uniwersalny z tworzywa sztucznego SHARK® Pro
Uniwersalna chemiczna zaprawa iniekcyjna WIT-VM 250
Śruba do montażu dystansowego Amo® III Typ 7.5 2 łeb walcowy 8,0 mm
Śruba do montażu dystansowego Amo® III TYP 7.5 3 łeb płasko soczewkowy
Zaprawa do iniekcji chemicznej Do betonu WIT-VIZ
Śruba montażowa dystansowa AMO®-Y 7,5 mm