Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ostrzegawcza taśma klejąca przeznaczona do miejsc, w których przygotowuje się lub podaje jedzenie oraz do stref higienicznych
Mniejsze przywieranie brudu ze względu na małą grubość materiału
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Samoprzylepna
- Długotrwała przyczepność
- Wysoka odporność na rozdarcie
- Łatwe czyszczenie
- Możliwość natychmiastowego ruchu pojazdów po taśmie
- Z papierem silikonowym
- Spełnia wymagania norm DIN 4844 lub DIN EN ISO 7010
- Przez taśmę mogą przejeżdżać wózki przemysłowe, samochody osobowe, pojazdy użytkowe itp. Należy unikać obracania i skręcania taśmy.
- Żółto-czarna taśma do oznaczania stałych miejsc zagrożeń i przeszkód
- Czerwona i biała taśma do oznaczania tymczasowych ograniczeń dostępu lub ruchomych miejsc zagrożeń i przeszkód
- Powierzchnia klejenia powinna być sucha, odkurzona i odtłuszczona.
Optymalne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań, takich jak wszelkiego rodzaju krawędzie, obszary robocze czy schody. Idealnie nadaje się również do użytku w miejscach publicznych: szpitalach, placówkach dla dzieci i szkołach. Również w przypadku wszelkich zastosowań, w których czyszczenie jest przeprowadzane codziennie przy użyciu maszyn.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!