Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ostrzegawcza taśma klejąca, antypoślizgowa z powłoką aluminiową
Możliwość formowania i antypoślizgowość R13 według normy DIN 51130.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
- Samoprzylepna
- Do średnich i dużych obciążeń
- Zapobiega poślizgnięciom i upadkom
- Powłoka aluminiowa zapewniająca dobrą formowalność
- Z papierem silikonowym
- Spełnia wymagania norm DIN 4844 lub DIN EN ISO 7010
- Przez taśmę mogą przejeżdżać wózki przemysłowe, samochody osobowe, pojazdy użytkowe itp. Należy unikać obracania i skręcania taśmy.
- Żółto-czarna taśma do oznaczania stałych miejsc zagrożeń i przeszkód
- Do stosowania na zewnątrz zalecamy, aby najpierw zastosować podkład butylowy. Znacznie zwiększa to przyczepność taśmy klejącej na wszystkich powierzchniach.
- Powierzchnia klejenia powinna być sucha, odkurzona i odtłuszczona.
Antypoślizgowa taśma do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, do znakowania powierzchni profilowanych, takich jak płyty faliste i antypoślizgowe oznaczenia ostrzegawcze w miejscach zagrożeń, takich jak schody i krawędzie rampy, obszary robocze, platformy podnoszące, kanały warsztatowe, obszary o podwyższonej wilgotności.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!